Soporte lateral PACKOUT con placa de montaje

Número de artículo: 4932498648
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PACKOUT
Aptitud para Caja
Capacidad de carga total 11,3 kg
Tipo de producto Soporte
Material plástico
Longitud 420 mm
Anchura 240 mm
Altura 68 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498648
EAN / GTIN 4058546525170
Número del fabricante 4932498648
Número L L01870 118828
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Opciones de fijación lateral para maletas PACKOUT™ para opciones de almacenamiento individualesPara fijar todos los productos de almacenamiento para talleres PACKOUT™ y productos compactos como el PACKOUT™ Compact OrganiserMaterial resistente a los golpesParte del sistema modular de almacenamiento PACKOUT™.

Característica:

  • Anchura: 24 cm
  • Altura: 6,8 cm
  • Longitud: 42 cm
  • Capacidad de carga: 11,3 kg