{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PACKOUT | |
| geeignet für | Kasten | |
| Tragfähigkeit gesamt | 11,3 kg | |
| Produktart | Halter | |
| Material | Kunststoff | |
| Länge | 420 mm | |
| Breite | 240 mm | |
| Höhe | 68 mm |
| Artikelnummer | 4932498648 | |
| EAN / GTIN | 4058546525170 | |
| Herstellernummer | 4932498648 | |
| L-Nummer | L01870 118828 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |