M18MDBSC Mobilna ładowarka akumulatorów

Nr art.: 4932498557
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932498557
EAN / GTIN 4058546524265
Numer producenta 4932498557
Numer L L01870 118643
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Ładowarka przeznaczona specjalnie do stosowania w pojazdach i przyczepach transportowych
  • Do 6 razy szybsze ładowanie do 80% w porównaniu ze standardowymi ładowarkami, co zapewnia większą wydajność
  • Ładuje akumulator M18™ FORGE™ 6,0 Ah do 80% w ciągu 15 minut, a akumulator M18™ FORGE™ 8,0 i 12,0 Ah w ciągu 35 minut.
  • Adaptacyjne rozdzielanie ładowania umożliwia adaptacyjne, jednoczesne ładowanie wielu akumulatorów w celu maksymalizacji wydajności.
  • Inteligentna technologia REDLINK™ – ładowarka komunikuje się z akumulatorem, aby zapewnić optymalną prędkość ładowania i wydajność.
  • Akumulatory M18™ maks. 5,0 Ah są ładowane jednocześnie z tą samą prędkością ładowania, akumulatory M18™ min. 5,0 Ah są ładowane jednocześnie, ale akumulator podłączony jako pierwszy ma pierwszeństwo i jest ładowany z większą prędkością ładowania.
  • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami M18™
  • 4 punkty mocowania do stałego montażu w pojeździe
  • Aktywny system chłodzenia COOL-CYCLE™ zapewnia szybkie chłodzenie, a tym samym skraca czas przestojów. Aktywna funkcja chłodzenia działa przy użyciu baterii obsługujących technologię COOL-CYCLE™.
  • Przechowywanie kabli
  • Akumulatory zatrzaskują się w ładowarce

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • źródło energii: AC
  • Do akumulatorów litowo-jonowych: Tak
  • Do akumulatorów NiCd: Nie
  • Do akumulatorów NiMH: Nie
  • Masa: 2,65 kg
  • złącze ładowania: 2 x M18™
  • prąd ładowania: 19 Ah
  • Typ ładowania: Jednoczesny
  • Czas ładowania akumulatora M18 2,0 Ah: 27 min
  • Czas ładowania akumulatora M18 3,0 Ah: 35 min
  • Czas ładowania akumulatora M18 4,0 Ah: 52 min
  • Czas ładowania akumulatora M18 5,0 Ah: 59 min
  • Czas ładowania akumulatora M18 5,5 Ah: 35 min
  • Czas ładowania akumulatora M18 FORGE 12,0 Ah: 45 min
  • Czas ładowania akumulatora M18 FORGE 6,0 Ah: 25 min
  • Czas ładowania akumulatora M18 FORGE 8,0 Ah: 45 min
  • Napięcie: 18V
  • Możliwość montażu ściennego: Tak