M18MDBSC Chargeur de batterie mobile

Réf.: 4932498557
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4932498557
EAN / GTIN 4058546524265
Réf. fabricant 4932498557
Article hors catalogue L01870 118643
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Chargeur de transport spécialement conçu pour une utilisation dans les véhicules et les remorques
  • Charge jusqu’à 6 fois plus rapide à 80 % par rapport aux chargeurs standard pour une productivité accrue
  • Charge la batterie M18™ FORGE™ 6,0 Ah à 80 % en 15 minutes, 35 minutes pour la batterie M18™ FORGE™ 8,0 et 12,0 Ah
  • La répartition adaptative de la charge permet de charger simultanément plusieurs batteries de manière adaptative afin de maximiser la productivité
  • Intelligence REDLINK™, le chargeur communique avec la batterie pour garantir une vitesse de charge et une puissance optimales
  • Les batteries M18™ Max 5,0 Ah sont chargées simultanément à la même vitesse de charge, les batteries M18™ Min 5,0 Ah sont chargées simultanément, mais la batterie connectée en premier a la priorité et est chargée à une vitesse de charge plus élevée
  • Compatible avec toutes les batteries M18™
  • 4 points de fixation pour un montage permanent sur le véhicule
  • Le système de refroidissement actif COOL-CYCLE™ assure un refroidissement rapide et donc moins de temps d’arrêt. La fonction de refroidissement actif fonctionne avec des batteries compatibles COOL-CYCLE™
  • Rangement du câble
  • Les batteries s’enclenchent sur le chargeur

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • source d’énergie: AC
  • Pour batteries Li-Ion: Oui
  • Pour batteries NiCd: Non
  • Pour batteries NiMH: Non
  • Poids: 2,65kg
  • connecteur de charge: 2 x M18™
  • Courant de charge: 19 Ah
  • Type de charge: Simultané
  • Temps de charge batterie M18 2,0 Ah: 27 min
  • Temps de charge batterie M18 3,0 Ah: 35 min
  • Temps de charge batterie M18 4,0 Ah: 52 min
  • Temps de charge batterie M18 5,0 Ah: 59 min
  • Temps de charge batterie M18 5,5 Ah: 35 min
  • Temps de charge Batterie M18 FORGE 12,0 Ah: 45 min
  • Temps de charge Batterie M18 FORGE 6,0 Ah: 25 min
  • Temps de charge Batterie M18 FORGE 8,0 Ah: 45 min
  • Tension: 18 V
  • Montage mural possible: Oui
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
Connectez-vous