M18MDBSC Mobilní nabíječka akumulátorů

Artiklové číslo: 4932498557
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4932498557
EAN / GTIN 4058546524265
Číslo výrobce 4932498557
L-číslo L01870 118643
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nabíječka speciálně vyvinutá pro použití ve vozidlech a přívěsech pro přepravu
  • Až 6krát rychlejší nabíjení na 80 % ve srovnání se standardními nabíječkami pro vyšší produktivitu
  • Nabíjí akumulátor M18™ FORGE™ 6,0 Ah na 80 % za 15 minut, 35 minut pro akumulátory M18™ FORGE™ 8,0 a 12,0 Ah
  • Adaptivní rozdělení nabíjení umožňuje adaptivní současné nabíjení více akumulátorů pro maximalizaci produktivity
  • Inteligence REDLINK™, nabíječka komunikuje s akumulátorem a zajišťuje optimální rychlost a výkon nabíjení
  • Akumulátory M18™ Max 5,0 Ah se nabíjejí současně stejnou rychlostí nabíjení, akumulátory M18™ Min 5,0 Ah se nabíjejí současně, ale akumulátor připojený jako první má přednost a nabíjí se vyšší rychlostí nabíjení
  • Kompatibilní se všemi akumulátory M18™
  • 4 upevňovací body pro trvalou montáž na vozidlo
  • Systém aktivního chlazení COOL-CYCLE™ zajišťuje rychlé chlazení, a tím i kratší prostoje Funkce aktivního chlazení funguje s bateriemi, které podporují systém COOL-CYCLE™
  • Uložení kabelu
  • Baterie se do nabíječky zacvaknou

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Zdroj napájení: AC
  • Pro li-Ion baterie: Ano
  • Pro baterie NiCd: Ne
  • Pro baterie NiMH: Ne
  • Hmotnost: 2,65kg
  • Nabíjecí připojení: 2 x M18™
  • Nabíjecí proud: 19 Ah
  • typ nabíjení: Simultánní
  • doba nabíjení M18 2,0 Ah akumulátorový článek: 27 min
  • doba nabíjení M18 3,0 Ah akumulátorový článek: 35 min
  • doba nabíjení M18 4,0 Ah akumulátorový článek: 52 min
  • doba nabíjení M18 5,0 Ah akumulátorový článek: 59 min
  • doba nabíjení M18 5,5 Ah akumulátorový článek: 35 min
  • Doba nabíjení M18 FORGE 12,0 Ah akumulátor: 45 min
  • Doba nabíjení M18 FORGE 6,0 Ah akumulátor: 25 min
  • Doba nabíjení M18 FORGE 8,0 Ah akumulátor: 45 min
  • Napětí: 18 V
  • Možnost montáže na stěnu: Ano