• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18MDBSC Mobiles Akku-Ladegerät

Artikel-Nr.: 4932498557
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498557
EAN / GTIN 4058546524265
Herstellernummer 4932498557
L-Nummer L01870 118643
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für den Einsatz in Fahrzeugen und Anhängern entwickeltes Ladegerät für den Transport
  • Bis zu 6-mal schnelleres Aufladen auf 80 % im Vergleich zu Standard-Ladegeräten für mehr Produktivität
  • Lädt den M18™ FORGE™ 6.0 Ah Akku in 15 Minuten auf 80%, 35 Minuten für den M18™ FORGE™ 8.0 & 12.0 Ah Akku
  • Adaptive Ladeverteilung ermöglicht adaptives, gleichzeitiges Laden mehrerer Akkus zur Maximierung der Produktivität
  • REDLINK™-Intelligenz, das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um optimale Ladegeschwindigkeit und Leistung zu gewährleisten
  • M18™-Akkus Max 5.0 Ah werden gleichzeitig mit der gleichen Ladegeschwindigkeit geladen, M18™-Akkus Min 5.0 Ah werden gleichzeitig geladen, aber der zuerst angeschlossene Akku hat Vorrang und wird mit einer höheren Ladegeschwindigkeit geladen
  • Kompatibel mit allen M18™-Akkus
  • 4 Befestigungspunkte für die permanente Fahrzeugmontage
  • Das aktive Kühlsystem COOL-CYCLE™ sorgt für eine schnelle Kühlung und damit für weniger Ausfallzeiten. Die aktive Kühlfunktion funktioniert mit Batterien, die COOL-CYCLE™-fähig sind
  • Kabelaufbewahrung
  • Akkus rasten am Ladegerät ein

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Energiequelle: AC
  • Für Li-Ion Akkus: Ja
  • Für NiCd Akkus: Nein
  • Für NiMH Akkus: Nein
  • Gewicht: 2.65 kg
  • Ladeanschluss: 2 x M18™
  • Ladestrom: 19 Ah
  • Ladetyp: Simultan
  • Ladezeit M18 2,0 Ah Akku: 27 min
  • Ladezeit M18 3,0 Ah Akku: 35 min
  • Ladezeit M18 4,0 Ah Akku: 52 min
  • Ladezeit M18 5,0 Ah Akku: 59 min
  • Ladezeit M18 5,5 Ah Akku: 35 min
  • Ladezeit M18 FORGE 12.0 Ah Akku: 45 min
  • Ladezeit M18 FORGE 6.0 Ah Akku: 25 min
  • Ladezeit M18 FORGE 8.0 Ah Akku: 45 min
  • Spannung: 18 V
  • Wandmontage möglich: Ja

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb