Caja surtida PACKOUT

Número de artículo: 4932498323
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PACKOUT
Denominación del fabricante PACKOUT Sortimentskasten
Cantidad 8 ud.; 2 ud.
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas
Colocación Compartimentos (vacíos); Compartimentos (vacíos)
Número total de cajones 10 ud.
Material carcasa plástico
Anchura total 386 mm
Fondo total 500 mm
Altura total 170 mm
Peso 5,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498323
EAN / GTIN 4058546521929
Número del fabricante 4932498323
Número L L01870 118800
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Construcción de polímero resistente a los impactos, ideal para su uso en obras
  • Con 8 cajas surtidas transparentes pequeñas y 2 grandes
  • Las cajas de surtido se pueden inclinar y extraer completamente
  • Asa ergonómica para un transporte cómodo
  • Para guardar piezas pequeñas como tornillos, puntas, clavos, arandelas, rotuladores y cuchillos
  • Para colgar en placas de montaje y apilar en productos PACKOUT™.
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™

Característica:

  • Anchura: 38,6 cm
  • Peso: 5,3 kg
  • Altura: 17 cm
  • Longitud: 50 cm