{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PACKOUT | |
| Herstellerbezeichnung | PACKOUT Sortimentskasten | |
| Anzahl | 8 St.; 2 St. | |
| Produktart | Astuccio per minuteria | |
| Bestückung | compartments (empty); compartments (empty) | |
| Anzahl Schubladen gesamt | 10 St. | |
| Material Gehäuse | plastica | |
| Larghezza complessiva | 386 mm | |
| Profondità totale | 500 mm | |
| Höhe gesamt | 170 mm | |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Artikelnummer | 4932498323 | |
| EAN / GTIN | 4058546521929 | |
| Herstellernummer | 4932498323 | |
| L-Nummer | L01870 118800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |