Scyzoryk HARDLINE PREMIUM 65 mm

Nr art.: 4932492452
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał grotu stal
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 175 mm
Długość grotu 65 mm
Kolor Czarny
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Możliwość obsługi jedną ręką; Ostrze składane; Ostrze wymienne
Szlif Szlif mieszany
Układ otworów na ostrzu dziurkującym Ostrze z 1 otworami
Mechanizmy zabezpieczające Blokada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492452
EAN / GTIN 4058546418199
Numer producenta 4932492452
Numer L L01850 320
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości ostrza ze stali D2 zapewniające wysoką odporność na korozję
  • Wytrzymałe ostrze dłużej pozostaje ostrze
  • Gładkie lub częściowo faliste ostrze umożliwia precyzyjną pracę i czyste cięcie.
  • Nóż składany odblokowuje się po naciśnięciu przycisku
  • Stalowa ramka zabezpiecza ostrze w pozycji otwartej.
  • Uchwyt z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym ze stalą nierdzewną
  • Blokada bezpieczeństwa Liner-Lock zabezpiecza ostrze w pozycji otwartej.
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości
  • Odwracalny klips na pasek umożliwia noszenie zarówno przez osoby prawo-, jak i leworęczne.

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 175 mm
  • długość cięcia: 65 mm