HARDLINE Premium foldekniv 65 mm

Art.-nr.: 4932492452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale, klinge stål
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 175 mm
Længde, klinge 65 mm
Farve sort
Rustfrit ja
Produkttype knive
Egenskaber kan betjenes med én hånd; klinge, sammenklappelig; klinge, udskiftelig
Slibning blandet slibning
Stansning klinge 1-huls klinge
Sikkerhedsteknologi låseanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932492452
EAN/GTIN 4058546418199
Producentnummer 4932492452
L-nummer L01850 320
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klinger af D2-stål af høj kvalitet for høj korrosionsbeskyttelse
  • Resistent blad forbliver skarpt i længere tid
  • Glat eller delvist savtakket blad muliggør præcist arbejde og et rent snit
  • Klapkniv låses op med et tryk på en knap
  • Stålramme sikrer bladet i åben position
  • Glasfiberforstærket plasthåndtag med rustfrit stål
  • Liner lock sikkerhedslås sikrer bladet i åben position
  • Perforering til nem fastgørelse til en Milwaukee® værktøjslås ved arbejde i højden
  • Vendbar bælteclips giver mulighed for højre- og venstrehåndstransport.

Egenskab:

  • Samlet længde: 175 mm
  • skærelængde: 65 mm