Zložljivi nož HARDLINE Premium 65 mm

Št. art.: 4932492452
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material rezila jeklo
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 175 mm
Dolžina rezila 65 mm
Barva črna
Nerjavna Da
Vrsta izdelka noži
Lastnosti enoročna uporaba; rezilo, poklopno; rezilo zamenljivo
Brušenje mešano brušenje
Luknjavost rezila rezilo s 1 luknjami
Varnostna tehnologija blokada

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492452
EAN/GTIN 4058546418199
Številka proizvajalca 4932492452
L-število L01850 320
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Visokokakovostna rezila iz jekla D2 za visoko zaščito pred korozijo
  • Odporno rezilo ostane ostro dlje časa
  • Gladko ali delno nazobčano rezilo omogoča natančno delo in čist rez
  • Zložljivi nož se odklene s pritiskom na gumb
  • Jekleni okvir varuje rezilo v odprtem položaju
  • Ročaj iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, in nerjavečega jekla
  • Varnostna ključavnica Liner Lock zavaruje rezilo v odprtem položaju
  • Perforacija za enostavno pritrditev na ključavnico orodja Milwaukee® pri delu na višini
  • Obratna sponka za pas omogoča prevoz desničarjev in levičarjev.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 175 mm
  • dolžina reza: 65 mm