Hard line premium inklapbaar mes 65 mm

Artikelnummer: 4932492452
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Materiaal kling staal
Materiaal handgreep kunststof
Lengte totaal 175 mm
Lengte steel 65 mm
Kleur zwart
Roestvrij ja
Producttype messen
Eigenschappen met één hand te bedienen; mes inklapbaar; kling verwisselbaar
Slijping gemengd snijvlak
Perforatie kling 1-gatmes
Veiligheidstechniek vergrendeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492452
EAN/GTIN 4058546418199
Nummer fabrikant 4932492452
L-nummer L01850 320
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige D2 stalen messen voor hoge corrosiebescherming
  • Resistent lemmet blijft langer scherp
  • Glad of gedeeltelijk gekarteld lemmet maakt nauwkeurig werken en een zuivere snede mogelijk
  • Vouwmes opent met één druk op de knop
  • Stalen frame beveiligt het lemmet in geopende positie
  • Met glasvezel versterkt kunststof handvat met roestvrij staal
  • Liner lock veiligheidsslot beveiligt lemmet in open positie
  • Perforatie voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee® gereedschapsslot bij werken op hoogte
  • Omkeerbare riemclip maakt rechts- en linkshandig transport mogelijk.

Kenmerk:

  • Totale lengte: 175 mm
  • snoeilengte: 65 mm