Zestaw kluczy nasadowych przelotowych ma

Nr art.: 4932479891
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Liczba elementów 7 szt.
Seria SHOCKWAVE
Oznaczenie producenta Steckschlüssel Durchgang Set magn. (7)
Kolor Czerwony; Czarny
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932479891
EAN / GTIN 4058546376857
Numer producenta 4932479891
Numer L L01870 118490
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Klucz nasadowy z otworem przelotowym - idealny dla długich śrub i prętów gwintowanych
6-kątny uchwyt zapewniający idealny chwyt dla wszystkich popularnych połączeń śrubowych
Magnetyczna głowica robocza zapewniająca pewne trzymanie podczas zastosowań związanych z mocowaniem
Ostrze z sześciokątnym chwytem ułatwiającym zakładanie klucza płaskiego
Trójramienny uchwyt zapewniający wysoki komfort użytkowania
Kodowanie kolorami oraz oznaczenie rozmiaru na końcu uchwytu ułatwiające rozróżnienie

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Klucz nasadowy 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 13
  • Liczba elementów: 7
  • Dla rozmiaru gwintu: M3 - M8

W dostawie:

Socket wrenches 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13