{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Griff | Standardgriff | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Anzahl Teile | 7 St. | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Herstellerbezeichnung | Steckschlüssel Durchgang Set magn. (7) | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Sechskant für Schlüsselhilfe | ja | |
| Anzahl Werkzeuge | 7 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 4932479891 | |
| EAN / GTIN | 4058546376857 | |
| Herstellernummer | 4932479891 | |
| L-Nummer | L01870 118490 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |