magnetické trubkové šroubováky set magn. (7)

Artiklové číslo: 4932479891
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
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Počet přepážek 7 ks
Řada SHOCKWAVE
Označení výrobce Steckschlüssel Durchgang Set magn. (7)
Barva červená; Černá
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Počet kusů nářadí 7
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479891
EAN / GTIN 4058546376857
Číslo výrobce 4932479891
L-číslo L01870 118490
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

nástrčný klíč s průchozím otvorem - ideální pro dlouhé šrouby a závitové tyče
6hranné upevnění pro ideální uchopení na všech běžných šroubových spojích
Magnetická pracovní hlava pro bezpečné držení v montážních aplikacích
Čepel s hřídelí 6hran pro snadné připevnění otevřeného klíče
Tri-lake rukojeť pro vysoký Uživatelský komfort
Barevné kódování a označení velikosti na konci rukojeti pro snadnou identifikaci

Charakteristika:

  • Obsah: nástrčný klíč 5 , 5,5, 6, 7, 8, 10, 13
  • Počet přepážek: 7
  • Pro velikost závitu: M3 - M8

Rozsah dodávky:

nástrčný klíč 5 , 5,5, 6, 7, 8, 10, 13