llave de vaso passageway set magn. (7)

Número de artículo: 4932479891
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de asa Mango estándar
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Número de piezas 7 ud.
Serie SHOCKWAVE
Denominación del fabricante Steckschlüssel Durchgang Set magn. (7)
Color rojo; negro
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave sí
Cantidad de herramientas 7
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932479891
EAN / GTIN 4058546376857
Número del fabricante 4932479891
Número L L01870 118490
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

llave de vaso con agujero pasante - ideal para pernos largos y varillas roscadas
montaje de 6 bordes para un agarre ideal en todas las conexiones de tornillo comunes
Cabezal de trabajo magnético para una sujeción segura en aplicaciones de montaje
Hoja con eje hexagonal para una fácil fijación de una llave de extremo abierto
Tri-lobe empuñadura para una alta comodidad del usuario
Codificación de colores y marca de tamaño en el extremo de la manija para una fácil identificación

Característica:

  • Contenido: llave de vaso 5 , 5,5, 6, 7, 8, 10, 13
  • Número de piezas: 7
  • Para el tamaño del hilo: M3 - M8

Volumen de suministro:

llave de vaso 5 , 5,5, 6, 7, 8, 10, 13

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra