Poziomnica z podwójnym profilem T 120 cm

Nr art.: 4932478566
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Technika pomiarowa analogowy
Długość 1 200 mm
Z magnesem tak
Kolor czerwony
Liczba libelek poziomych 1; 1
Liczba libelek pionowych 2; 2
Wykonanie powierzchni pomiarowej Pryzmatycznie
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu 0,029 stopni
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932478566
EAN / GTIN 4058546347598
Numer producenta 4932478566
Numer L L01850 467
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Lekka, wzmocniona rama aluminiowa
  • Dzięki magnetycznej podstawie można używać obu rąk do pracy, jeśli poziomnicę można przymocować do metalu.
  • Dokładność pomiaru wynosi 0,029° (0,5 mm/m) w pozycji normalnej i odwróconej.
  • Oznaczenia ułatwiające odczyt przy nachyleniu 1 i 2 stopni
  • System libelli kontrastowego zapewniający optymalną czytelność
  • Gumowe nakładki amortyzujące wstrząsy

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Poziomica magnetyczna I-Beam – 120 cm