Vodováha dvojitá T-profil 120 cm magn.

Artiklové číslo: 4932478566
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Měřicí technika analogová
Délka 1 200 mm
S magnetem ano
Barva červená
Počet vodorovných vodováh 1; 1
Počet svislých vodováh 2; 2
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Mez chyby 0,029 stupeň
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478566
EAN / GTIN 4058546347598
Číslo výrobce 4932478566
L-číslo L01850 467
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Lehký, zesílený hliníkový rám
  • Magnetická základna umožňuje práci oběma rukama, když lze vodováhu připevnit ke kovu
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální i obrácené poloze
  • Značky pro snadné odečítání při sklonu 1 a 2 stupně
  • Vysoce kontrastní systém libel pro optimální čitelnost
  • Pryžové koncovky absorbující nárazy

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1 ks
  • Varianta výrobku: Vodováha I-Beam Magnetic - 120 cm