{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Messtechnik | analog | |
| Länge | 1 200 mm | |
| mit Magnet | ja | |
| Farbe | rot | |
| Anzahl Libellen horizontal | 1; 1 | |
| Anzahl Libellen vertikal | 2; 2 | |
| Ausführung Messfläche | prismatisch | |
| Material Gehäuse | Aluminium | |
| Fehlergrenze | 0,029 Grad | |
| Produktart | Wasserwaage |
| Artikelnummer | 4932478566 | |
| EAN / GTIN | 4058546347598 | |
| Herstellernummer | 4932478566 | |
| L-Nummer | L01850 467 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |