Nivel de burbuja doble t-perfil 120 cm magnético

Número de artículo: 4932478566
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, rojo Rojo señales
Metrología analógico/a
Longitud 1.200 mm
Con imán
Color rojo
Número niveles de burbuja horizontales 1; 1
Número niveles de burbuja verticales 2; 2
Modelo superficie de medición Prismático/a
Material carcasa aluminio
Margen de error 0,029 grados
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478566
EAN / GTIN 4058546347598
Número del fabricante 4932478566
Número L L01850 467
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Estructura de aluminio reforzado de peso ligero
  • La base magnética facilita el trabajo sin manos cuando se trabaja en metal
  • Precisión de 0,029° (0,0005˝ /in, 0,5mm/m)
  • En posición normal e inversa
  • Vial de alto contraste y marcas para realizar pendientes de 1 y 2 grados
  • Viales de alto contraste para una máxima visibilidad
  • Protectores laterales que absorben los impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: I-Beam Level Magnetic - 120 cm