M18FOPH-HTA Nasadka do przycinania żywop

Nr art.: 4932464959
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932464959
EAN / GTIN 4058546229047
Numer producenta 4932464959
Numer L L00800 5057
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kompatybilny z systemem mocowania MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
  • Wysoka wydajność przy cięciu gałęzi o średnicy do 25 mm
  • Długość cięcia 508 mm zapewnia większy zasięg i wydajność
  • Głowica przegubowa oferuje 12 pozycji od 0° do 270°, zapewniając wszechstronne kąty nachylenia i łatwą obsługę podczas przycinania wysokich żywopłotów.
  • Osłona końcówki ostrza chroni zewnętrzny koniec ostrza przed uszkodzeniami.
  • Osłona ostrza całkowicie otacza ostrze, zapewniając bezpieczne przechowywanie i transport.
  • Nadaje się do stosowania z przedłużką 91 cm dla maksymalnego zasięgu

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • Charakterystyka akumulatora: M18
  • Pojemność akumulatora [Ah]: Akumulator nie jest dołączony do zakresu dostawy.
  • system akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 0
  • Rodzaj technologii: Paliwo
  • Według technologii: Paliwo
  • Dostarczone: w kartonie
  • Waga [kg]: 2,6
  • Ładowarka w zakresie dostawy: Ładowarka nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Dostępna stacja ładowania: Nie
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: M18 FOPH-HTA
  • wyposażenie standardowe: osłona miecza

W dostawie:

in carton