M18FOPH-HTA heggenschaar hulpstuk

Artikelnummer: 4932464959
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
Artikelnummer 4932464959
EAN/GTIN 4058546229047
Nummer fabrikant 4932464959
L-nummer Z0E074 231

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ bevestigingssysteem
  • Hoge prestaties voor het knippen van takken tot 25 mm
  • 508 mm snijlengte voor meer bereik en productiviteit
  • De scharnierkop biedt 12 standen van 0 ° tot 270 ° voor de meest comfortabele kantelhoeken voor de gebruiker en het eenvoudig knippen van de bovenste heg
  • De snijkant is beschermd met punten, zodat deze niet in contact kan komen met harde voorwerpen, zoals afrasteringen
  • De mesbescherming omsluit het mes volledig voor veilig opbergen en vervoeren
  • Geschikt voor gebruik met het 91 cm verlengstuk voor maximaal bereik

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijtype: M18
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type technologie: Brandstof
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 2,6
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation aanwezig: Nee
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: M18 FOPH-HTA
  • Standaard uitrusting: Zwaardbeschermer

Levering:

In de doos