• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Accessoire taille-haie M18FOPH-HTA

Réf.: 4932464959
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris argenté
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris; Rouge; noir
Type de produit garant ciseaux universels
Longueur de coupe 508 mm
Caractéristiques cisailles mécanique
Pour diamètre acier rond
Diamètre max., acier rond 25 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 4932464959
EAN / GTIN 4058546229047
Réf. fabricant 4932464959
Article hors catalogue L00800 5057
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Compatible avec le système d'attache QUIK-LOK™ de la tête d'alimentation extérieure Milwaukee® M18 FUEL™
  • Hautes performances pour couper des branches jusqu'à 25 mm
  • La longueur de coupe de 508 mm pour une portée et une productivité accrues
  • La tête articulée offre 12 positions de 0 ° à 270 ° pour les angles d'inclinaison les plus confortables pour l'utilisateur et une coupe facile de la hauteur supérieure de la haie
  • Le bord de coupe est protégé par des embouts, l'empêchant d'entrer en contact avec des objets durs, comme les clôtures
  • Le protège-lame enferme complètement la lame pour un stockage et un transport en toute sécurité
  • Ce produit peut être utilisé avec la rallonge de 91 cm pour une portée maximale

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : M18
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de technologie : Fuel
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 2.6
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de charge disponible : Non
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : M18 FOPH-HTA
  • Equipement standard : protège-guide

Livraison:

Dans le carton