M18FOPH-HTA NÁSTAVEC PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Č. pol.: 4932464959
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932464959
EAN/GTIN 4058546229047
Číslo výrobcu 4932464959
Číslo L Z0E074 231

Popis

Popis:

  • Kompatibilní se systémem nástavců QUIK-LOK™ pro venkovní elektrické nůžky Milwaukee® M18 FUEL™
  • Vysoký výkon pro stříhání větví až do 25 mm
  • Délka střihu 508 mm pro větší dosah a produktivitu
  • Kloubová hlava nabízí 12 poloh od 0° do 270° pro uživateli nejpohodlnější úhel sklonu a snadné stříhání horní výšky živého plotu
  • Střihací hrana je chráněna hroty, které zabraňují jejímu kontaktu s tvrdými předměty, jako jsou ploty
  • Kryt nože zcela uzavírá nůž pro bezpečné skladování a přepravu
  • Vhodné pro použití s prodlužovacím nástavcem 91 cm pro maximální dosah

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Typ baterie: M18
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ technologie: Palivová
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2,6
  • Včetně nabíječky: Není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M18 FOPH-HTA
  • Standardní výbava: Mečový kryt

Rozsah dodávky:

v kartonu