Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1,5–13

Nr art.: 4932376533
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Min. średnica mocowania 1,5 mm
Maks. średnica mocowania 13 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita 60 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932376533
EAN / GTIN 4002395346349
Numer producenta 4932376533
Numer L L01850 559
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Uchwyty wiertarskie klasy przemysłowej
  • Systemy zapadkowe i systemy blokujące jednoręczne z grzechotkami
  • Kompatybilny ze wszystkimi markami elektronarzędzi

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: 1,5 - 13 - ½″ / 20 / 2 tuleja z śrubą zabezpieczającą - 1 szt.