• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a sgancio rapido 1.5-13 mm x 1/2″ x2

Codice art.: 4932376533
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932376533
EAN / GTIN 4002395346349
Codice del produttore 4932376533
Numero-L L01850 559
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrini per trapano di qualità industriale
  • Sistemi di bloccaggio a cricchetto e a una mano
  • Compatibile con tutte le marche di utensili elettrici

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: 1,5 - 13 - ½″ / 20 / 2 manicotti con vite di sicurezza - 1 pz