Portabrocas de liberación rápida 1.5-13 mm x 1/2″ x2

Número de artículo: 4932376533
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Diámetro de sujeción mín. 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx. 13 mm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portabrocas
Longitud total 60 mm
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932376533
EAN / GTIN 4002395346349
Número del fabricante 4932376533
Número L L01850 559
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Popis:

  • Sklíčidlo vrtačky průmyslové kvality
  • Ráčnový a jednoruční zamykací systém
  • Kompatibilní se všemi značkami elektrického nářadí

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 1,5 - 13 - ½″ / 20 / 2 pouzdro s bezpečnostním šroubem - 1 ks