{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Šroubový upínač | |
| Upínací průměr min. | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max. | 13 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidla | |
| Celková délka | 60 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 4932376533 | |
| EAN / GTIN | 4002395346349 | |
| Číslo výrobce | 4932376533 | |
| L-číslo | L01850 559 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |