{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania Dc min. | 13 mm | |
| Długość całkowita L | 152 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | C 6,3 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | BT-C06.3 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 4932363133 | |
| EAN / GTIN | 4002395332649 | |
| Numer producenta | 4932363133 | |
| Numer L | L01850 259 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |