{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 13 mm | |
| Longueur totale L | 152 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | C 6,3 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | BT-C06.3 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Groupe d’usinage | O (divers) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | 4932363133 | |
| EAN / GTIN | 4002395332649 | |
| Réf. fabricant | 4932363133 | |
| Article hors catalogue | L01850 259 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |