Platte houtboor 13X152 mm

Artikelnummer: 4932363133
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363133
EAN/GTIN 4002395332649
Nummer fabrikant 4932363133
L-nummer L00800 2768

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel boren van grote diameters
  • Geschikt voor boren in hard en zacht hout en spaanplaat
  • Ideaal voor slotenmakers, elektriciens en verwarmingsmonteurs
  • 1/4 binnenzeskant (DIN E 6.3) voor directe bitopname en veilige passing in de boorhouder
  • Centreerpunt voor nauwkeurige positionering en twee secundaire snijkanten (niet voor 6 en 8 mm) voor de beste snijprestaties

Kenmerk:

  • Inhoud van de verpakking: 1
  • Productvariant: FB 13 x 152 - 1 st
  • Afscherming: ¼˝ Hex
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R