Burghiu plat de găurit lemn 13x152mm-1 buc.

Cod articol.: 4932363133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Diametru de tăiere, min. Dc min. 13 mm
Lungimea totală L 152 mm
Număr de tăişuri Z 2
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 BT-C06.3
Tip de prindere Cep
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Denumirea produsului (tip) H
Grupa de aşchiere O (altele)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 4932363133
EAN / GTIN 4002395332649
Număr producător 4932363133
L-Număr L01850 259
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Găurire rapidă a diametrelor mari
  • Potrivită pentru găurirea în lemn dur și moale, precum și în plăci aglomerate
  • Ideală pentru lăcătuși, electricieni și ingineri de încălzire
  • Bucată hexagonală 1/4 (DIN E 6.3) pentru fixare directă a burghiului și fixare sigură în mandrina de găurit
  • Punct central pentru poziționare precisă și două muchii de tăiere secundare (nu pentru 6 și 8 mm) pentru cea mai bună performanță de tăiere

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: FB 13 x 152 - 1 buc
  • Montaj arbore: ¼˝ Hex
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R