Brzeszczot bagnetowy 66/1,2 mm T118A (5

Nr art.: 4932345826
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Min. podziałka zębów 0,7 mm
Min. grubość materiału 1,5 mm
Maks. grubość materiału 4 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 66 mm
Grubość arkusza 1,2 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932345826
EAN / GTIN 4002395313464
Numer producenta 4932345826
Numer L L01850 2327
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczot 4932274652 dzięki niewielkiej podziałce zębów wynoszącej 0,7 mm nadaje się szczególnie do cięcia cienkich blach.
  • Do tego konkretnego zastosowania zalecamy stosowanie brzeszczotów bimetalowych w połączeniu ze środkiem smarnym chłodzącym, aby przedłużyć żywotność brzeszczotu.
  • Zapewnia to dwukrotnie większą trwałość w porównaniu z ostrzami niebimetalowymi.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w stali [mm]: 1,5-4
  • Zawartość opakowania: 5
  • wersja produktu: 66 x 1,2 mm T 118 A sp. - 5 szt.
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 4