Hoja de sierra de calar 66 mm 1,2 (5 partes) metal

Número de artículo: 4932345826
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Paso de dientes mín. 0,7 mm
Grosor material mín. 1,5 mm
Grosor material máx. 4 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 66 mm
Grosor hoja 1,2 mm
Aptitud del material metal
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932345826
EAN / GTIN 4002395313464
Número del fabricante 4932345826
Número L L01850 2327
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La referencia 4932274652, es la apropiada para el corte de láminas finas de material, gracias a su paso pequeño de 0,7mm
  • Para los profesionales que busquen una duración máxima de las seguetas, recomendamos utilizar seguetas bimetal con un aceite de corte como lubricante, la duración de estas es el doble que las no bimetálicas

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 4
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 66 x 1,2 mm T 118 A sp. - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4