Pânză de ferăstrău vertical 66x1,2/T118A spec.-5 buc.

Cod articol.: 4932345826
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Pasul dintelui min. 0,7 mm
Grosimea materialului min. 1,5 mm
Grosimea materialului max. 4 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 5 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 66 mm
Grosimea foii 1,2 mm
Compatibilitatea materialelor metal
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 4932345826
EAN / GTIN 4002395313464
Număr producător 4932345826
L-Număr L01850 2327
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău 4932274652 este deosebit de potrivită pentru tăieturi în tablă subțire datorită pasului mic al dinților de 0,7 mm
  • Pentru această aplicație specială, recomandăm pânzele de ferăstrău bi-metalice împreună cu un lubrifiant de răcire pentru a prelungi durata de viață a pânzei
  • Acest lucru permite o durată de viață de două ori mai lungă în comparație cu lamele nemetalice

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 1,5 - 4
  • Conținut pachet: 5
  • Variantă de produs: 66 x 1,2 mm T 118 A sp. - 5 buc
  • Adâncime de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 4