{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Zahnteilung min. | 0,7 mm | |
| Stärke Material min. | 1,5 mm | |
| Stärke Material max. | 4 mm | |
| Produktart | Stichsägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 5 St. | |
| Material Blatt | Bimetall (BiM) | |
| Länge | 66 mm | |
| Stärke Blatt | 1,2 mm | |
| Werkstoffeignung | Metall | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 4932345826 | |
| EAN / GTIN | 4002395313464 | |
| Herstellernummer | 4932345826 | |
| L-Nummer | L01850 2327 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |