Wiertło do otworów pod gwint 20X30 mm HS

Nr art.: 4932343276
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 19 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 20 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 30 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło rurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932343276
EAN / GTIN 4002395315192
Numer producenta 4932343276
Numer L L01850 2411
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 100% szybszy: Wiertła rdzeniowe mają znacznie krótszy czas wiercenia niż wiertła kręte ze względu na ich właściwości skrawające.
  • Wiertła rdzeniowe wykonują obróbkę skrawaniem tylko szerokości zęba, rdzeń wiertniczy jest wyrzucany.
  • W przypadku wierteł krętych cały rdzeń wiercenia jest poddawany obróbce skrawaniem, co wymaga użycia bardzo dużej siły i mocy napędowej.
  • 30% bardziej efektywny: Otwory pod gwint zapewniają okrągłe i pozbawione zadziorów wyniki cięcia, szczególnie w przypadku cienkich materiałów.
  • Przy mniejszym nakładzie siły można precyzyjnie wiercić otwory o większej średnicy.
  • Większa trwałość: Ostrza wiertła rdzeniowego wymagają ostrzenia rzadziej niż ostrza wiertła krętego.
  • Korpus wiertła o grubości 6 mm oraz zoptymalizowana geometria ostrza zapewniają wysoką stabilność.
  • Wiertła do otworów pod gwint o grubych ściankach zapewniające większą trwałość
  • Ze standardowym uchwytem Weldon 19 mm
  • Głębokość skrawania 30 mm

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: HSSAC 20 x 30 – 1 szt.
  • wyposażenie standardowe: MBE 1200, magnetyczny stojak wiertarski MD 38 Compact, magnetyczny stojak wiertarski MD 4-85, magnetyczny stojak wiertarski MDE 42