{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 19 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 20 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Material tăiș | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 30 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Carotă |
| Cod articol | 4932343276 | |
| EAN / GTIN | 4002395315192 | |
| Număr producător | 4932343276 | |
| L-Număr | L01850 2411 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |