{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 19 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 20 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 30 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Kernbohrer |
| Artikelnummer | 4932343276 | |
| EAN / GTIN | 4002395315192 | |
| Herstellernummer | 4932343276 | |
| L-Nummer | L01850 2411 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |