{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 19 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 20 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 30 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | fraise à carotter |
| Référence article | 4932343276 | |
| EAN / GTIN | 4002395315192 | |
| Réf. fabricant | 4932343276 | |
| Article hors catalogue | L01850 2411 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |