Torba dla wykonawcy AEG rozmiar S

Nr art.: 4931427047
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria AEG
Oznaczenie producenta Contractor Bag AEG SIZE S
Kolor szare; Pomarańczowy
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 2
Rodzaj produktu torba
Wyposażenie Półki; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Szerokość zewnętrzna 400 mm
Wysokość zewnętrzna 240 mm
Głębokość zewnętrzna 210 mm
Materiał Poliester
Masa 2 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4931427047
EAN / GTIN 4002395905768
Numer producenta 4931427047
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Opis:

Pomarańczowa torba narzędziowa AEG to przydatny dodatek, który pozwala zabrać narzędzia i urządzenia tam, gdzie są potrzebne.: wytrzymała tkanina, bardzo mocne szwy i aplikacje, wzmocnione uchwyty, duży zamek błyskawiczny, który zamyka torbę z jednej strony na drugą, stabilne, odporne na zużycie plastikowe nóżki. Proste, łatwe, ale ważne! Waga w kg: 2,0 kg; długość: 40 cm; szerokość: 21 cm; wysokość: 24 cm.