{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | AEG | |
| Denominación del fabricante | Contractor Bag AEG SIZE S | |
| Color | gris; Color naranja | |
| Cantidad, Asa de transporte | 2 | |
| Tipo de producto | Bolsa | |
| Equipamiento | Compartimentos; Asa de transporte | |
| Cierre | Cremallera | |
| Medida exterior anchura | 400 mm | |
| Medida exterior altura | 240 mm | |
| Medida exterior profundidad | 210 mm | |
| Material | Poliéster | |
| Peso | 2 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 4931427047 | |
| EAN / GTIN | 4002395905768 | |
| Número del fabricante | 4931427047 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |