{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | AEG | |
| Označení výrobce | Contractor Bag AEG SIZE S | |
| Barva | šedá; Oranžová | |
| Počet, Držadlo pro přenášení | 2 | |
| Druh produktu | brašna | |
| Vybavení | Přihrádky; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vnější rozměr – šířka | 400 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 240 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 210 mm | |
| Materiál | Polyester | |
| Hmotnost | 2 kg | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 4931427047 | |
| EAN / GTIN | 4002395905768 | |
| Číslo výrobce | 4931427047 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |