{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | AEG | |
| Herstellerbezeichnung | Contractor Bag AEG SIZE S | |
| Farbe | grau; orange | |
| Anzahl, Tragegriff | 2 | |
| Produktart | Tasche | |
| Ausstattung | Fächer; Tragegriff | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Außenmaß Breite | 400 mm | |
| Außenmaß Höhe | 240 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 210 mm | |
| Material | Polyester | |
| Gewicht | 2 kg | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 4931427047 | |
| EAN / GTIN | 4002395905768 | |
| Herstellernummer | 4931427047 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |