Provedení:
Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.
2× 180° úhlově nastavitelná hlava sondy: Sonda s rukojetí a stavěcí páčkou pro otáčení hlavy kamery dvěma směry (maximálně 2× 180°). Není nutné žádné dodatečné zrcátko sondy pro inspekci dutin na zadní straně ve směru ke vstupu sondy. Aretační funkce pro zvolenou polohu nastavení úhlu umožňuje práci bez únavy. Kompletní sonda je zvláště odolná díky ochranné hadici s kovovým opletením. Zorný úhel 90°.
Funkce:
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Použití:
Ideální pro inspekci těžko přístupných prostor, např. automobilový průmysl: Motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalci. Letectví: Motory, turbíny, potrubní systémy. Stavebnictví: Posouzení stavební substance, škod způsobených vodou, napadení škůdci. Stavba potrubí: Svařované spoje, detekce cizích těles, netěsnosti. Hydraulické systémy: Válce, netěsnosti. Vytápění, sanitární technika, klimatizace: Kamna, krby, bojlery, klimatizace, kanalizační systémy. Hubení škůdců: Včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky od hmyzu. Policie, celní správa: Kontrola vozidel, kontrola zboží.
Vhodné pro:
Poznámka:
Další typy sond (do 30 m) s jinými ⌀ hlavy sondy a směry pohledu na vyžádání.
Warning:
Stanovené použití- K vizuální kontrole těžko přístupných míst pomocí ohebné sondy s kamerovou hlavou.
- Určeno výhradně pro průmyslové účely.
Nesprávné použití- Nepoužívejte na lidech nebo pro biologické výzkumy.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím vznícení nebo exploze.
- Nepoužívejte neschválené příslušenství.