Endoskop‑Sonde flexibel, ⌀ 3,9 mm, Sondenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 492933 1000
Rabatt
1.129,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP Schutzart IP67
Abwinklung max. 180 Grad
Länge Sonde 1 000 mm
Durchmesser Sonde 3,9 mm
Blickrichtung max. 0 Grad
Bildöffnungswinkel min. 90 Grad
Bildöffnungswinkel max. 90 Grad
Lichtquelle LED-Lampe
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492933 1000
EAN / GTIN 4069515055185
Herstellernummer 492933 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.
2 × 180° abwinkelbarer Sondenkopf: Sonde mit Handgriff und Stellhebel zur Abwinkelung des Kamerakopfes in zwei Richtungen (maximal 2 × 180°). Für die Inspektion von Hohlräumen rückseitig zur Sondeneintrittsrichtung ist kein zusätzlicher Sondenspiegel notwendig. Eine Arretierungsfunktion für die gewählte Abwinklungsposition ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Komplette Sonde durch Metallgeflecht‑Schutzschlauch besonders widerstandsfähig. Bildöffnungswinkel 90°.

Funktion:


IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. Automotive: Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. Luftfahrt: Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme. Bau: Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. Rohrleitungsbau: Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. Hydrauliksysteme: Zylinder, Leckagen. Heizung-Sanitär-Klima: Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlagen, Abwassersysteme. Schädlingsbekämpfung: Bienenstöcke, Wespennester, Vogelnester, Insektengänge. Polizei, Zoll: Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

Passend für:

Alle Endoskop‑Ausführungen Nr. 492927; 492929.

Hinweis:

Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf‑⌀ und Blickrichtungen auf Anfrage.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur visuellen Inspektion schwer zugänglicher Bereiche mittels flexibler Sonde mit Kamerakopf.
  • Ausschließlich für industrielle Anwendungen verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Kein Einsatz an Menschen oder für biologische Untersuchungen.
  • Nicht in entzündliche oder explosive Umgebungen einführen.
  • Keine Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit