{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vlastnosti | Nepromokavé | |
| Vstup typu zástrčky | USB-C | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Kapacita akumulátoru | 4,9 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Hmotnost | 0,43 kg | |
| Ukazatel | Barevný LCD | |
| Rozlišení displeje | 320×240 px | |
| Velikost displeje | 3,5 palce | |
| Formát záznamu | JPEG; MPEG-4 | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 50 °C | |
| Zaostřená hloubka ostrosti min. | 10 mm | |
| Zaostřená hloubka ostrosti max. | 100 mm | |
| Druh produktu | Endoskop |
| Katalogové číslo | 492927 VF500 | |
| EAN / GTIN | 4069515055161 | |
| Číslo výrobce | 492927 VF500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |