Źródła światła zimnego LED, Typ: F1

Nr art.: 492242 F1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska
Pobór mocy 22 W
Napięcie sieciowe 230 V
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła maks. ϕ 350 lm
Temperatura barwy maks. 5 800 K
Moc porównywalna z halogenem 100 W
Oznaczenie producenta LED-Kaltlichtquelle F1
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita L 196 mm
Szerokość łącznie B 110 mm
Wysokość całkowita H 175 mm
Materiał aluminium
Masa całkowita 500 g
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania nie
Regulowana temperatura barwy nie
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051
Numer producenta 492242 F1

Opis

Wykonanie:

Źródło światła zimnego o bardzo dużej sile światła, z możliwością ściemniania, energooszczędna technologia LED (5800 K) zapewniająca dużą trwałość (>30000 h). Solidna obudowa metalowa, wytrzymała i pozwalająca na układanie w stosy. Gniazdo ESD do odprowadzania ładunków statycznych. Bardzo duża luminancja plamki świetlnej.
chłodzenie pasywne, ciche i pozbawione drgań.

W dostawie:

Źródło światła zimnego LED, wysięgnik światłowodowy ( 4,5 mm, długość 550 mm), z soczewkami ogniskującymi, zasilacz o międzynarodowych parametrach (100 − 240 V).
Z zasilaczem o parametrach międzynarodowych (100 − 240 V).

Wyp. dodatkowe:

Filtr halogenowy, przełącznik nożny nr 492244 wielk. SWITCH.

Wskazówka:

Inne światłowody, pierścieniowe lampki szczelinowe i inne wyposażenie dostępne na zamówienie.