LED šaltos šviesos šaltinis, Tipas: F1

Prekės Nr.: 492242 F1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Prancūzija; Vokietija; Čekija
Naudojama galia 22 W
Tinklo įtampa 230 V
Gamintojo pavadinimas LED-Kaltlichtquelle F1
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas maks. 350 lm
Spalvinė temperatūra maks. 5 800 K
Šviesos atidavimas panašus į halogeno 100 W
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis 196 mm
Bendras prietaiso plotis 110 mm
Visas aukštis 175 mm
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 500 g
Be mirgėjimo taip
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051
Gamintojo numeris 492242 F1

Aprašymas

Modelis:

Labai stipraus apšvietimo, pritemdomas šaltos šviesos šaltinis su ilgo eksploatavimo (>30000 val.) ir energijos taupymo LED technologija (5800 K). Tvirtas metalo korpusas, stabiliai stovintis ir sudedamas vienas ant kito. ESD lizdas, skirtas nukreipti statinį krūvį. Itin ryškus taškinis apšvietimas.
Pasyvus aušinimas, veikia labai tyliai ir nevibruoja.

Tiekiama:

LED šaltos šviesos šaltinis, dvigubi lankstūs optinio pluošto laidai ( 4,5 mm, ilgis 550 mm) su įmontuotu fokusavimo lęšiu.
Su tarptautiniu maitinimo bloku (100 − 240 V).

Priedai pasirinktinai:

Halogeninis filtras, kojinis jungiklis Nr. 492244 dyd. SWITCH.

Pastaba:

Kitų optinio pluošto laidų, žiedinių tarpų apšvietimo elementų ir kitų priedų galite įsigyti pagal užklausimą.