Fuente de luz fría LED, Tipo: F1

Número de artículo: 492242 F1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa
Consumo de potencia 22 W
Tensión de red 230 V
Posibilidad de atenuación en continuo sí
Flujo luminoso máx. ϕ 350 lm
Temperatura de color máx. 5.800 K
Potencia comparable con la lámpara halógena 100 W
Denominación del fabricante LED-Kaltlichtquelle F1
Zona de protección ESD (EPA) sí
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Longitud total L 196 mm
Anchura total B 110 mm
Altura total H 175 mm
Material aluminio
Peso total 500 g
Sin parpadeo sí
Luminosidad ajustable sí
Enfoque ajustable no
Temperatura de color ajustable no
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051
Número del fabricante 492242 F1

Descripción

Ejecución:

Fuente de luz fría de gran luminosidad, atenuable, con tecnología LED de larga duración (>30 000 h) y bajo consumo energético (5800 K). Carcasa metálica rígida, estable, y apilable. Casquillo ESD para la descarga de la electricidad estática. Luminancias extremadamente elevadas con punto luminoso.
Refrigeración pasiva, silenciosa y sin vibraciones.

Volumen de suministro:

Fuente de luz fría LED, cable óptico doble de cuello de cisne (⌀ 4,5 mm, longitud de 550 mm) con lentes de enfoque integradas.
Incluido bloque de alimentación internacional (100 − 240 V).

Partes opcionales:

Filtro halógeno, interruptor de pie n.° 492244 tam. SWITCH.

Nota:

Otros cables ópticos, lámparas de anillo partido, filtros de color y demás accesorios disponibles a petición.